Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TC
- Longitud total de la dimensión C18.93 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso110 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesCompresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa14.00 / 7.00 A, 14.0/7.0 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteY543
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024794
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 5 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, Cuadro 184TC , TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en el accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para el funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Disposiciones de codificador y freno incluidas en el extremo opuesto del accionamiento (freno máximo de 10 lb-pie, consulte las secciones de Modificaciones y/o Kits de accesorios) Construcción de marco de aluminio Se convertirá en un elemento de acumulación cuando se agote el stock actual