Motion
CA-3003-0MHB

MI-T-M CORPORATION
CA-3003-0MHB

Lavadora a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 3 gal/min, presión nominal de 3000 psi, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #03398222
No. Fabricante CA-3003-0MHB
Precio4,064.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MI-T-M CORPORATION
CA-3003-0MHB

Lavadora a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 3 gal/min, presión nominal de 3000 psi, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #03398222
No. Fabricante CA-3003-0MHB
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
Su precio$4,064.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    24-1/2 pulg.
  • Longitud total
    42-1/2 pulg.
  • Ancho general
    23-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    3 gpm
  • Material de la carcasa del bastidor
    Aluminio
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Serie/sistema
    Serie CA de aluminio
  • UPC_NO
    016977016715
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
GAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO SER CA-3003-1MAH CA