Motion
7210CDB/GNP5

NTN
7210CDB/GNP5

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 50 mm, 90 mm OD, 40 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #03412352
No. Fabricante 7210CDB/GNP5
Precio1,117.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7210CDB/GNP5

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 50 mm, 90 mm OD, 40 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #03412352
No. Fabricante 7210CDB/GNP5
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
Su precio$1,117.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    1.97 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE 7210CDB/GNP5
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359442120
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    9100 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    63500 N
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 7210CDB/GNP5

You May Also Like