Motion
V4BF4-SS-E
Casquillo hidráulico CM-Series - Material del cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, 1/2 in BSPP, rosca hembra 1/2 – 14 , 8000 psi, tamaño del cuerpo 1/2 in, sello Buna-N
Artículo MI #03429170
No. Fabricante V4BF4-SS-E
Precio42.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico CM-Series - Material del cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, 1/2 in BSPP, rosca hembra 1/2 – 14 , 8000 psi, tamaño del cuerpo 1/2 in, sello Buna-N
Artículo MI #03429170
No. Fabricante V4BF4-SS-E
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
Precio42.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1 pulg.
  • Longitud
    1.72 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    24600 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    8000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V4BF4-SS-E

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"