Motion
NJ2211EMC4
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #03433772
No. Fabricante NJ2211EMC4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #03433772
No. Fabricante NJ2211EMC4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176706011
  • RPM máximas (grasa)
    5600 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7100 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    22

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2211EMC4 BRG