Motion
24883 CINTA ADHESIVA UTILITARIA 2929 PLATA 1-22/25"X50YD  5.8 MILS

3M
24883 UTILITY DUCT TAPE 2929 SILVER 1-22/25"X50YD 5.8 MILS

3M™ Cinta adhesiva para ductos de uso general 2929, plateada, 1.88 pulg. x 50 yardas, 5.5 mil, 24 por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #03434037
No. Fabricante 24883 UTILITY DUCT TAPE 2929 SILVER 1-22/25"X50YD 5.8 MILS
Precio21.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24883 UTILITY DUCT TAPE 2929 SILVER 1-22/25"X50YD 5.8 MILS

3M™ Cinta adhesiva para ductos de uso general 2929, plateada, 1.88 pulg. x 50 yardas, 5.5 mil, 24 por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #03434037
No. Fabricante 24883 UTILITY DUCT TAPE 2929 SILVER 1-22/25"X50YD 5.8 MILS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Vida útil
    12 meses
  • Resistencia a la tensión
    19 pulg.
  • Grosor
    6 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    45 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Plata
  • Elongación en el descanso
    14 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de stock del fabricante
    70006416344
  • Número de Upc del fabricante
    00051115248832
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • UPC_NO
    00051115248832

Descripción general

Descripción del fabricante
24883 CINTA ADHESIVA PARA DUCTOS UTILITARIOS 2929 PLATA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de polietileno resiste la humedad y prolonga la adhesión de la cinta en ambientes húmedos o húmedos
  • El adhesivo de goma se adhiere bien a muchas superficies
  • Una cinta versátil para una amplia variedad de aplicaciones
  • Desgarro rápido y fácil
  • El rollo individual conserva la integridad del rollo con menos residuos y fácil identificación
  • Usos: reparaciones temporales, sellado y sujeción, marcado
  • Grosor de 5.8 mil
  • Color: plata
  • Precio por rollo