Motion
GTC7705RT-12IN

REXNORD INC
GTC7705RT-12IN

TCF7705-12 Rexnord MatTop® 7705RT Series RubberTop® Chain
Artículo MI #03434040
No. Fabricante GTC7705RT-12IN
Precio214.19 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
GTC7705RT-12IN

TCF7705-12 Rexnord MatTop® 7705RT Series RubberTop® Chain
Artículo MI #03434040
No. Fabricante GTC7705RT-12IN
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
Su precio$214.19/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Peso por pie
    2.63 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    GTC7705RT 12 pulgadas de ancho GomaTop MatTop® Cadena con pasadores de acetal moldeados en material compuesto resistente gris
  • Material de la cadena base
    GTC
  • Material de la cadena
    Compuesto resistente gris
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Compuesto resistente gris
  • Material del vuelo
    GTC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +140 (húmedo) °F, 0 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acetal
  • UPC_NO
    793699468571

Descripción general

Descripción del fabricante
GTC7705RT-12IN
  • GTC7705 RubberTop® Cadena MatTop® de 12 pulgadas de ancho moldeada en material compuesto resistente gris y ensamblada con clavos de acetal
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good