Motion
5504874
Serie ISOTURN, grado submicrón IC907 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo DCMT, con forma de diamante
Artículo MI #03442330
No. Fabricante 5504874
Precio33.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado submicrón IC907 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo DCMT, con forma de diamante
Artículo MI #03442330
No. Fabricante 5504874

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    4.4 mm
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Círculo inscrito
    9.52 mm
  • Longitud
    11.6 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor
    3.97 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    SM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    DCMT 11T304
  • Estilo de plaquita
    DCMT
  • Calidad del fabricante
    IC907
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5504874 DCMT 3-1-SM IC907