Motion
66252942300

NORTON ABRASIVES
66252942300

Gemini Crystolon Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: mediano, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 7 pulg., diámetro del orificio central: 1 pulg., color verde
Artículo MI #03443448
No. Fabricante 66252942300
Precio96.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252942300

Gemini Crystolon Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: mediano, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 7 pulg., diámetro del orificio central: 1 pulg., color verde
Artículo MI #03443448
No. Fabricante 66252942300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Verde
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66252942300

Descripción general

Descripción del fabricante
66252942300 7 X 1 X 1 MED CRYSTOLON GP W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"