Motion
78072720895

NORTON ABRASIVES
78072720895

Banda de desbarbado, esmerilado, pulido y perfilado revestida de metalita - grano 80, material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud de banda de 42 in, ancho de banda de 1 in
Artículo MI #03443579
No. Fabricante 78072720895
Precio3.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072720895

Banda de desbarbado, esmerilado, pulido y perfilado revestida de metalita - grano 80, material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud de banda de 42 in, ancho de banda de 1 in
Artículo MI #03443579
No. Fabricante 78072720895

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    42 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de banco estrecho de tela de grano grueso
  • UPC_NO
    78072720895

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN 78072720895 1 X 42 80X R228 MET

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good