Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoGrano medio
- Descripción largaLa rueda 66261055202 Convolute está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 1 pulg., grado de grano medio, diámetro de rueda de 6 pulg., grosor de rueda de 1 pulg. y tipo de rueda Convolute, lo que la hace efectiva para el acabado controlado y la preparación de la superficie.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete3
- UPC_NO66261055202
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
- El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
- La mejor opción para desbarbado, mezclado y acabado general
- Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
- Construcción de red más abierta (densidad 6 ) para el corte más frío en aplicaciones de desbarbado ligero
- Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
- Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje