Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor3/4 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Descripción largaLa 66261058773 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 3/4 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad media, adecuada para aplicaciones de acondicionamiento de superficies.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.8000 rpm
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO66261058773
- Tipo de ruedaUnificado