Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud10.50 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAmarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, FDA
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO30451439375473
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación