Motion
9389M
Guantes resistentes a cortes KS-5™ - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar/Nylon/Acero inoxidable
Artículo MI #03446810
No. Fabricante 9389M
Precio18.72 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a cortes KS-5™ - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de Kevlar/Nylon/Acero inoxidable
Artículo MI #03446810
No. Fabricante 9389M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.72/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Látex
  • Color
    Negro/Verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de caucho natural
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    2
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Nylon/Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    45143938971

Descripción general

Descripción del fabricante
9389M KEVLAR/ACERO INOXIDABLE LÁTEX NEGRO
  • Combina la construcción de acero inoxidable y DuPont™ Kevlar® de calibre 13
  • El revestimiento de látex texturizado negro proporciona un mejor agarre y protección contra las perforaciones
  • Exterior de mezcla de nailon
  • Pares envasados individualmente, 12 pares por bolsa de polietileno

También puede gustarle

Los clientes también compraron