Motion
9693M
Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño mediano, nivel de corte ANSI A2, palma y dedos recubiertos de nitrilo
Artículo MI #03446815
No. Fabricante 9693M
Precio9.09 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño mediano, nivel de corte ANSI A2, palma y dedos recubiertos de nitrilo
Artículo MI #03446815
No. Fabricante 9693M
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
Su precio$9.09/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    2
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento
    Kevlar®
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar®
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439693263

Descripción general

Descripción del fabricante
9693M KEVLAR DE NITRILO ULTRATECNOLÓGICO CALIBRE 13
  • Exterior de Kevlar® elástico sin costuras
  • Dedos negros sumergidos en nitrilo
  • Alto nivel de comodidad, destreza manual
  • Puño con dobladillo
  • Color: amarillo con revestimiento de palma negro
  • Puntuación CE: 3221

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good