Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteDamas - L
- Longitud10 pulg.
- TamañoL en oz
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea0
- AplicaciónEnsamblaje automotriz, carpintería
- Material de la espaldaNailon
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoSin cordones
- Cobertura de dedosCompleto
- FinalizarSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoSin forro
- Material del forroSin forro
- Costuras del forroForro con costuras
- MaterialVinilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Cantidad del paquete12
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosEN388
- Estilo de pulgarRecto
- UPC_NO30451439875355
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto