Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho54 pulg.
- Longitud48 pulg.
- TamañoL en oz
Detalles
- Clase ANSISin calificación
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaAbrigo
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadNo
- Tipo de campanaDesmontable
- MaterialPVC
- Número de subdivisiones2
- PatrónNinguna
- Línea de productosClásico
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO45143230433
Descripción general
- Combina las cualidades de resistencia e impermeabilidad del PVC con la durabilidad de un refuerzo de poliéster
- PVC de 0.30 mm sobre tejido de tela de poliéster
- Versátil: ideal para uso en exteriores e interiores
- Bragueta cortavientos de plástico negro con cierre a presión en la parte delantera
- Cierres a presión de plástico negro en las muñecas
- Capucha extraíble con cordón
- Cuello redondo
- Espalda con capa ventilada y tres orificios de malla
- Dos bolsillos de parche con solapas y cierres a presión
- Mangas raglán
- Ventilaciones de aire en las axilas
- Longitud: 48”
- Envasado individualmente, 20 por caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto