Motion
360CL
Impermeable Wizard - Grande, Amarillo, Nylon/PVC, Cierre a presión
Artículo MI #03447506
No. Fabricante 360CL
Precio51.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Impermeable Wizard - Grande, Amarillo, Nylon/PVC, Cierre a presión
Artículo MI #03447506
No. Fabricante 360CL
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
Precio51.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    54 pulg.
  • Longitud
    58 pulg.
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D6413
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Abrigo
  • Uso de la prenda
    Lluvia/Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    Nailon/PVC
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Asistente
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    45143360635

Descripción general

Descripción del fabricante
360CL ASISTENTE 0,28MM PVC/NYLON/PVC 60
  • No debe utilizarse para protección química
  • PVC de doble capa sobre material de nailon de 210 denieres
  • El material antidesgarro proporciona una excelente resistencia a los enganches y desgarros
  • Inflamabilidad limitada, probada de acuerdo con el método ASTM D-6413
  • Protege contra la mayoría de productos químicos, aceites y ácidos
  • PVC/Nylon/PVC de 0,28 mm
  • Dos cierres a presión en el interior de la pierna, cuello de pana con cierres a presión, soporte para insignias, parte trasera con abertura de capa, capucha desmontable

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"