Motion
PA5213-04
BOMBA DE PROCESO, AIRE, ACERO INOX.
Artículo MI #03449335
No. Fabricante PA5213-04
Precio1,550.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BOMBA DE PROCESO, AIRE, ACERO INOX.
Artículo MI #03449335
No. Fabricante PA5213-04
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
Precio1,550.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.5 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    1/2 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
PA5213-04 BOMBA
  • Bomba de proceso neumática con válvula de conmutación externa
  • Velocidad de descarga fácilmente controlada
  • Funcionamiento estable posible incluso con un caudal mínimo, funcionamiento a baja presión o arrastre de gases
  • Se puede utilizar cuando se produce una parada repetida del funcionamiento
  • Mayor vida útil que el tipo operado automáticamente, ya que la válvula de conmutación no está contenida dentro del cuerpo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"