Motion
SY 50 TR

SKF
SY 50 TR

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03454202
No. Fabricante SY 50 TR
Precio674.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 50 TR

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03454202
No. Fabricante SY 50 TR
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
Precio674.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    57.20 mm
  • Ancho de la base
    54 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    157 mm
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud total
    203 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Peso
    6.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    23.2 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 210-2RF
  • Serie
    SY
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316570461572

Descripción general

Descripción del fabricante
SY 50 TR BLK DE LA PILA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"