Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasManómetro
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Flujo de aire máximo110 scfm
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 120 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire estándar