Motion
PVM131ML11GS02AAB28200000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM131ML11GS02AAB28200000A0A

123AL00045A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 131.1 cm3/r, rotación de entrada izquierda
Artículo MI #03458915
No. Fabricante PVM131ML11GS02AAB28200000A0A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVM131ML11GS02AAB28200000A0A

123AL00045A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 131.1 cm3/r, rotación de entrada izquierda
Artículo MI #03458915
No. Fabricante PVM131ML11GS02AAB28200000A0A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    2.50 en junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    AAG J514

Detalles

  • Tipo de control
    Compensador de presión y flujo con orificio de purga
  • Desplazamiento
    131.1 cm3/r
  • Rotación de entrada
    Rotación izquierda
  • Tipo de eje de entrada
    14T Spline
  • Tipo de montaje
    Brida SAE C 4-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Brida SAE J518
  • Rango del compensador de presión
    1885 a 4641 psi
  • Serie
    PVM

Descripción general

Descripción del fabricante
PVM131ML11GS02AAB28200000A0A
  • Tope de desplazamiento máximo ajustable (contiene sello de eje único)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"