Motion
1214MRCF
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 14 mm, tamaño de llave fija de 14 mm, 7-19/32 in
Artículo MI #03459644
No. Fabricante 1214MRCF
Precio33.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 14 mm, tamaño de llave fija de 14 mm, 7-19/32 in
Artículo MI #03459644
No. Fabricante 1214MRCF
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
Su precio$33.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    13/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-3/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    14 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/4 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-3/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    14 mm
  • En general Longitud  
    7-19/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459919090
  • Tipo de llave
    Cabeza flexible, trinquete reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1214MRCF 14MM F-H COMBINACIÓN RAT WR

También puede gustarle

Los clientes también compraron