Motion
1219MRCF
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 19 mm, tamaño de llave fija de 19 mm, 10 in
Artículo MI #03459649
No. Fabricante 1219MRCF
Precio41.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 19 mm, tamaño de llave fija de 19 mm, 10 in
Artículo MI #03459649
No. Fabricante 1219MRCF
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
Su precio$41.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    17/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-15/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    19 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    11/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-9/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    19 mm
  • En general Longitud  
    10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459919144
  • Tipo de llave
    Cabeza flexible, trinquete reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1219MRCF 19MM F-H COMBINACIÓN RAT WR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good