Motion
1232RC
Combination Wrench - Imperial, Chrome, 1 in Box End Wrench Size, 1 in Open End Wrench Size, 13 in
Artículo MI #03459824
No. Fabricante 1232RC
Precio64.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Combination Wrench - Imperial, Chrome, 1 in Box End Wrench Size, 1 in Open End Wrench Size, 13 in
Artículo MI #03459824
No. Fabricante 1232RC
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
Precio64.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    5/8 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-7/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    15/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-3/32 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    13 pulg.
  • Peso
    2.76 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459918871
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1232RC 1" RAT COMB WR
  • Acabado cromado muy pulido que limpia fácilmente
  • Se puede acceder fácilmente a la palanca del trinquete para realizar cambios de dirección rápidos
  • Reversible
  • Las esquinas empotradas en los extremos proporcionan una potencia de giro adicional

También puede gustarle

Los clientes también compraron