Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del filtro20X24X2
Detalles
- Detención85.4 %
- Clasificación de eficienciaDel 40 al 45 %
- Material del filtroSintético
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Flujo de aire máximo1968 cfm
- MERV8
- Velocidad nominal del aire492
- Resistencia inicial nominal0.277
- Resistencia final recomendada1
Descripción general
- Medios sintéticos con carga electrostática
- Diseñado para prolongar la vida útil
- Hasta un 30 % más eficiente que los filtros de panel de fibra de vidrio típicos
- Alta capacidad de retención del polvo
- Resistente a la humedad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de fabricación de filtraciónLa filtración es esencial para eliminar sedimentos, productos químicos y otros contaminantes de sus operaciones. Con todos los tamaños y tipos de filtro hidráulico en stock, Motion es su principal fuente de productos de filtración de alta calidad. Nuestro amplio inventario incluye recogida de polvo, filtración de líquidos, filtros HVAC y mucho más. Explora nuestros artículos en stock y listos para enviar hoy mismo
Ver la documentación
Fabricación de filtros plisadosLos pliegues de superficie extendida MERV 8 están diseñados para proporcionar una mayor eficiencia con menos resistencia al flujo de aire que los filtros de panel. Su diseño prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento.
Ver la documentación
Panel y cubo de anillo de fabricación de filtraciónPanel y cubo de anillo de fabricación de filtración
Ver la documentación
Bolsillos de pintura para fabricación de filtraciónLos supresores de sobrepulverización de los bolsillos de pintura capturan más sobrepulverización de pintura entre los cambios. La tecnología Diamond Pocket aumenta la capacidad de retención, reduce el tiempo de inactividad del stand y mejora la productividad del acabado.
Ver la documentación