Motion
ZCDUKD16-30D-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
ZCDUKD16-30D-M9BL

Cilindro guía para servicios pesados - Varilla simple, calibre de 16 mm, longitud de recorrido de 30 mm
Artículo MI #03467953
No. Fabricante ZCDUKD16-30D-M9BL
Precio207.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZCDUKD16-30D-M9BL

Cilindro guía para servicios pesados - Varilla simple, calibre de 16 mm, longitud de recorrido de 30 mm
Artículo MI #03467953
No. Fabricante ZCDUKD16-30D-M9BL
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
Precio207.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    145.5 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    +1.05 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.13 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.13 a +15 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCDUKD16-30D-M9BL CILINDRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron