Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-24
- Peso de la manguera77.50 lb/pie
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo12.2 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.22 pulg.
- Grosor de la pared0.344 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2500 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesJunta a tierra hembra, Boss macho, U, Z
- ConstrucciónTrenza 4
- Material de la cubiertaGoma EPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraAlambre antiestático de acero inoxidable
- Tipo de mangueraManguera de vapor
- Material del tubo interiorMezcla de clorobutilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH008424BK
- Número de Upc del fabricante639789265807
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento232 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- Material de refuerzoAlambre de acero chapado en latón
- SerieSerie H0084
- Material del tuboGoma de clorobutilo
- Aplicaciones típicasTransferencia de vapor para procesar productos y equipos de limpieza
- UPC_NO639789265807
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
H008424BK 1-1/2" BOSTON CONCORD STEA
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad