Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general22 mm
- Peso0.60 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica38200 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAG4910
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- SerieNAG
- Capacidad de carga estática59900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto