Motion
3314-C4
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 70 mm de diámetro interno, 150 mm de DE, 2.5000 in de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C4
Artículo MI #03471775
No. Fabricante 3314-C4
Precio668.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 70 mm de diámetro interno, 150 mm de DE, 2.5000 in de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C4
Artículo MI #03471775
No. Fabricante 3314-C4
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
Su precio$668.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3314-C4
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • RPM Máx.
    4750 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    163000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    167000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Serie
    3300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-3
  • UPC_NO
    4012801271288

Descripción general

Descripción del fabricante
3314-C4