Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte1 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro7/16 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Mango Diámetro7/16 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoALTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales3
- Serie5988
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral