Motion
MT4261467
MORSE ® Cutting Tools Tap de moldeado de roscas - Serie 2106C , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de tapón, #10 – 24 Tamaño de rosca
Artículo MI #03479671
No. Fabricante MT4261467
Precio67.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de moldeado de roscas - Serie 2106C , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de tapón, #10 – 24 Tamaño de rosca
Artículo MI #03479671
No. Fabricante MT4261467
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
Precio67.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.7560 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.5910 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106C
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H6

Descripción general

Descripción del fabricante
61467 2106C HP DIN H6 #10-24 TICN