Motion
MT4261480
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas, serie 2106C , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiCN, bisel de tapón, tamaño de rosca 1/4 – 20
Artículo MI #03479674
No. Fabricante MT4261480
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas, serie 2106C , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiCN, bisel de tapón, tamaño de rosca 1/4 – 20
Artículo MI #03479674
No. Fabricante MT4261480
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.15 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.6690 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106C
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
61480 2106C HP DIN H4 1/4-20 TICN