Motion
MT4261650
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas - Serie 2106T , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiALN, bisel de tapón, tamaño de rosca 3/8 – 24
Artículo MI #03482006
No. Fabricante MT4261650
Precio115.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas - Serie 2106T , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiALN, bisel de tapón, tamaño de rosca 3/8 – 24
Artículo MI #03482006
No. Fabricante MT4261650
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
Precio115.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.937 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.7090 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106T
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H5

Descripción general

Descripción del fabricante
61650 2106T HP DIN 3/8"-24 TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo