Motion
MT4261722
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas - Serie 2106T , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiALN, bisel inferior, tamaño de rosca 1/4 – 28
Artículo MI #03482027
No. Fabricante MT4261722
Precio76.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de formación de roscas - Serie 2106T , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiALN, bisel inferior, tamaño de rosca 1/4 – 28
Artículo MI #03482027
No. Fabricante MT4261722
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
Precio76.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.15 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.6690 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 28

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106T
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
61722 2106T HP DIN 1/4"-28 TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo