Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1-7/8 pulg.
- Profundidad de corte2.0000 pulg.
- Profundidad de corte2.0000 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Material de la brocaHSSCo
- País de origenReino Unido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM35
- Número de planos2
- Serie417