Motion
MT4294822
MORSE ® Cutting Tools Tap de conformación de roscas - Serie 2106G , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel inferior, tamaño de rosca M6 x 1
Artículo MI #03482917
No. Fabricante MT4294822
Precio73.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de conformación de roscas - Serie 2106G , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel inferior, tamaño de rosca M6 x 1
Artículo MI #03482917
No. Fabricante MT4294822
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
Precio73.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    80 mm
  • Rosca Longitud  
    0.6693 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106G
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D8

Descripción general

Descripción del fabricante
94822 2106G HP DIN D8 M6X1.0 TIN