Motion
SV13-20-0-0-00
Válvula solenoide atornillable - Piloto; Accionamiento solenoide, flujo máx. de 60 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #03482945
No. Fabricante SV13-20-0-0-00
Precio324.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula solenoide atornillable - Piloto; Accionamiento solenoide, flujo máx. de 60 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #03482945
No. Fabricante SV13-20-0-0-00
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
Precio324.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    121.3 mm
  • Ancho general
    38.9 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto;Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    02-175817
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de formas
    2
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
SV13-20-0-0-00
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"