Motion
MT3290825
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 5955G , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 7/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 2 pulg.
Artículo MI #03484351
No. Fabricante MT3290825
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 5955G , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 7/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 2 pulg.
Artículo MI #03484351
No. Fabricante MT3290825
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Mill Diameter  
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Shank Diameter  
    7/16 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    5955G
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
90825 5955G CBD 4F GNL 7/16 TIN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo