Motion
MT5491778
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361G , 7 mm, Material cobalto, 69 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 109 mm OAL
Artículo MI #03484531
No. Fabricante MT5491778
Precio33.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361G , 7 mm, Material cobalto, 69 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 109 mm OAL
Artículo MI #03484531
No. Fabricante MT5491778
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
Precio33.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7 mm
  • Canal Longitud  
    69 mm
  • En general Longitud  
    109 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361G

Descripción general

Descripción del fabricante
91778 1361G COB PAR EMPLEO 7MM TIN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good