Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7-5/8 pulg.
- Rosca Longitud2.6880 pulg.
- Tamaño de la rosca2 – 8
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales6
- Serie2090G
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH6