Motion
MT4230580
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2088M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca M10 x 1.5
Artículo MI #03484989
No. Fabricante MT4230580
Precio60.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2088M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca M10 x 1.5
Artículo MI #03484989
No. Fabricante MT4230580
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
Precio60.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 mm
  • Rosca Longitud  
    0.8661 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2088M
  • Estilo de toque
    Punto espiral-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6

Descripción general

Descripción del fabricante
30580 2088M HP DIN D#6 M10X1.5