Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total110 mm
- Longitud de la rosca0.7087 pulg.
- Tamaño de la roscaM14 x 2
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2089M
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD7