Motion
MT3360822
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2093MS , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento CrN, Bisel de semi-fondo, 2 canales, Tamaño de rosca M5 x 0.8
Artículo MI #03485252
No. Fabricante MT3360822
Precio85.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2093MS , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento CrN, Bisel de semi-fondo, 2 canales, Tamaño de rosca M5 x 0.8
Artículo MI #03485252
No. Fabricante MT3360822
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
Precio85.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3594 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M5 x 0.8

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    CrN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2093MS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4

Descripción general

Descripción del fabricante
60822 2093MS SPFL D4 M5X.8 CRN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good