Motion
MT3361082
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2098C , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de semi-fondo, 2 canales, #6 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #03485279
No. Fabricante MT3361082
Precio97.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2098C , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de semi-fondo, 2 canales, #6 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #03485279
No. Fabricante MT3361082
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
Precio97.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.2344 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2098C
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
61082 2098C SPFL H2 #6-32 TICN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"