Motion
MX1080136
Broca de longitud de herramienta MARXMAN , serie 330 , 7/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-1/2 pulg., ángulo de punta de 118 °, 2-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #03485298
No. Fabricante MX1080136
Precio1.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta MARXMAN , serie 330 , 7/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-1/2 pulg., ángulo de punta de 118 °, 2-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #03485298
No. Fabricante MX1080136
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
Su precio$1.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    2-5/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    330
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
80136 330 HSS 118' JL DRL 7/64
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good