Motion
MX1080772
Broca de longitud para trabajos MARXMAN™ Serie 330C , #21, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 2-1/8 pulg. Canal, 135 ° Ángulo de punta, 3-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03485433
No. Fabricante MX1080772
Precio5.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos MARXMAN™ Serie 330C , #21, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 2-1/8 pulg. Canal, 135 ° Ángulo de punta, 3-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03485433
No. Fabricante MX1080772
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
Precio5.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #21
  • Canal Longitud  
    2-1/8 pulg.
  • En general Longitud  
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.159 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Paja
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    330C
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
80772 330C 135'SP CO JL DRL 21