Motion
MT3290364
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 5896C , material de metal duro, acabado/revestimiento TiCN, extremo doble, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03485966
No. Fabricante MT3290364
Precio156.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 5896C , material de metal duro, acabado/revestimiento TiCN, extremo doble, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03485966
No. Fabricante MT3290364
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
Precio156.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5896C
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
90364 5896C CBD DE 2F 1/4 TICN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"