Motion
MX1080652
Broca de longitud de fresa MarxBore-Serie 384 , #8, Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. Canal, 135 ° Ángulo de punta, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #03486953
No. Fabricante MX1080652
Price$3.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa MarxBore-Serie 384 , #8, Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. Canal, 135 ° Ángulo de punta, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #03486953
No. Fabricante MX1080652

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.97/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    #8
  • Flute Length  
    2-7/16 pulg.
  • Overall Length  
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.199 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Point Angle  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    384
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
80652 384 135'SP HSS JL DRL 8