Motion
MT3291010
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5946G , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiN, Extremo doble, Diámetro de fresa de 1/2 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 5/8 pulg.
Artículo MI #03487477
No. Fabricante MT3291010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5946G , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiN, Extremo doble, Diámetro de fresa de 1/2 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 5/8 pulg.
Artículo MI #03487477
No. Fabricante MT3291010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5946G
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
91010 5946G CBD 4F DE 1/2 TIN